絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(12)
  • SMC(4,356)
  • Festo(86)
  • CKD(60)
  • コンバム(旧:妙徳)(45)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • コガネイ(35)
  • 日立産機システム(25)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • アサ電子工業(16)
  • RS PRO(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • 三協リール(5)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • NORGREN(3)
  • H&H(2)
材質
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(1)
  • 3.5(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「はとめ」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,670税込7,337
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコR1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
9.5mm LPG・ゴム管・バンド(2個) エスコ9.5mm LPG・ゴム管・バンド(2個)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
ゴム管止めバンド。
用途LPガス9.5mmホース用エスコ品番EA467CC-9.5質量(g/個)約5
9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) エスコ9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)エスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-9.5ベージュ質量(g/個)約5呼び内径(mm)9.5
13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個) エスコ13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-13ベージュ質量(g/個)約6呼び内径(mm)13

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら