コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アズワン エアガン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)2
使用圧力(MPa)0.62~0.8
空気使用量(L/min)1065
倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)2000
吸入口サイズRc1/4”
取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番64-2195-22
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)38
ノズル口径(Φmm)1.3×8
ノズル外径(Φmm)17
空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)
アズワン品番64-7817-91
ノズルねじ径G1/8”
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)41
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)
ノズル外径(Φmm)25
空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)
アズワン品番64-7817-90
ノズルねじ径G1/8”
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
アズワン品番64-7817-94
1本
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。