コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 洗浄」の検索結果
関連キーワード
洗浄油ホース1.5m付
薬品とエアー混合でご使用下さい。
プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
アズワン品番65-2108-95
1セット
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)5
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA122CB
寸法(mm)315(H)×300(L)
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)720
穴径(Φmm)5
タンク容量(L)1
使用圧力(MPa)0.34
吐出し空気量(L/min)210
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
噴出量(mL/min)500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50
穴径(Φmm)2×18穴
吐出量(L/min)24
エスコ品番EA123AG-2
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)16.5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
ノズル長(mm)565
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AD
全長(mm)720
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
ノズル長(mm)60
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AC
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AB
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)80
吸上量(L/min)0.36
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付
エスコ品番EA122BK-2
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ
エスコ品番EA122BK-1
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
取付ねじワンタッチプラグ
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12
エア量(L/min)80
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。