コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアダスターガン」の検索結果

関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント アズワン品番68-1860-98
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-7 材質プラスチック 全長(mm)21 エア量(L/min)160
1個
590 税込649
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)1 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-100A 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)32 パイプ径(Φmm)2
1本
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39 穴径(Φmm)9 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-102 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】3 エスコ品番EA123AF-4 全長(mm)106 エア量(L/min)260
1個
725 税込798
翌々日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
8日以内出荷


1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)135 エスコ品番EA123AF-500 材質真鍮 パイプ径(Φmm)6
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-5 種別普及型 全長(mm)22 エア量(L/min)160
1個
370 税込407
翌日出荷

用途自転車用 取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】1.5 エスコ品番EA123AF-1 全長(mm)18 エア量(L/min)100
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金 穴径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)44 パイプ径(Φmm)26.3 取付ねじG1/8 エア噴出量(L/min)300
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)150 エスコ品番EA123AE-500 材質真鍮 質量(g)76 パイプ径(Φmm)6
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)160 エスコ品番EA123AE-100C 材質真鍮
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-103 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)840
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3 ノズル長(mm)520 パイプ径(Φmm)6 取付ねじG(PF)1/8” エア噴出量(L/min)130
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

取付ねじG1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-11 材質ステンレス 全長(mm)28 エア量(L/min)160
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります