コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーインパクト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様使用トルク範囲:25~35N/m
付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
全長(mm)150
質量(g)900
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)270
能力(mm)5
ホース接続径3/8(10mm)
吸入口サイズ1/4(6.35mm)
アズワン品番64-2198-27
使用コンプレッサ2.2kW
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤
アズワン品番65-3882-96
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。