コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ガス用ホース」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-13 ベージュ 質量(g/個)約6 呼び内径(mm)13
1個
240 税込264
当日出荷

用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-9.5 ベージュ 質量(g/個)約5 呼び内径(mm)9.5
1個
210 税込231
当日出荷

ゴム管止めバンド。
用途LPガス9.5mmホース用 エスコ品番EA467CC-9.5 質量(g/個)約5
1個
210 税込231
当日出荷

糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1本
4,010 税込4,411
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など 材質ポリウレタン樹脂 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~85 全長(m)7.5/【標準時】1.26 最高使用圧力(MPa)1 使用範囲(m)6 外径(mm)10 内径(mm)6.5 取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
12,100 税込13,310
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります