コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ストレート」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
形状ユニオンストレート
エスコ品番EA425LC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-32
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-30
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-29
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-28
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-31
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-71
チューブ外径×内径(mm)10×6
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-70
チューブ外径×内径(mm)8×6
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-73
チューブ外径×内径(mm)12×10
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。