218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CA-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CG-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-2 径(Φmm)9(タケノコ) 穴径(Φmm)5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)9 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-3 径(Φmm)11(タケノコ) 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)11 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット 径(Φmm)11(タケノコ)
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット 径(Φmm)9(タケノコ)
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット 径(Φmm)15(タケノコ)
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-4 径(Φmm)15(タケノコ) 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)77.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)35 寸法T(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1/4” エスコ品番EA141AT-52 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
190 税込209
当日出荷

用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/4” エスコ品番EA140DD-2 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
785 税込864
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-82 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
240 税込264
当日出荷

用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/2” エスコ品番EA140DD-4 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-108 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-212 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1/2” エスコ品番EA141AT-54 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
570 税込627
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-12 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)9
1個
780 税込858
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-106 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
870 税込957
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-73 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
240 税込264
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-111 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-216 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-220 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/4” エスコ品番EA141AS-207 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/4” エスコ品番EA141AS-205 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
210 税込231
翌々日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) エスコ品番EA140EN-12.5 20型 質量(g)103 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)15
1個
690 税込759
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-81 タケノコ径(Φmm)7
1個
170 税込187
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-125 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-113 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
870 税込957
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-70 タケノコ径(Φmm)7
1個
165 税込182
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-83 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-147 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-114 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-107 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-137 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります