203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-5.0 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
400 税込440
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-5.0 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
985 税込1,084
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,880 税込4,268
8日以内出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質ドイツ鋼製 エスコ品番EA514AE-10 全長(mm)70 質量(g)38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×21×40 適合ホース径(Φmm)5~20
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 仕様エアー流量調整付 エスコ品番EA123AD-3 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13 質量(g)約380 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)60~80 入数5個
1袋(5個)
595 税込655
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)50~70 入数5個
1袋(5個)
540 税込594
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)70~90 入数5個
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)100~120 入数5個
1袋(5個)
725 税込798
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)40~60 入数5個
1袋(5個)
505 税込556
当日出荷

通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)【ノズル】12 エスコ品番EA123AM-23 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)840
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)80~100 入数5個
1袋(5個)
650 税込715
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)90~110 入数5個
1袋(5個)
690 税込759
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)110~130 入数5個
1袋(5個)
765 税込842
当日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-6B 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2.4 エア量(L/min)160
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-73 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(2個)
80 税込88
当日出荷

用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個 材質SUS304 引張強度(kg)約15 バンド幅(mm)8 バンド厚さ(mm)0.7 アズワン品番64-7850-93
1組
1,450 税込1,595
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463SA-25
1個
880 税込968
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)16~25 入数10個
1袋(10個)
795 税込875
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-80 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)52~65
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-25
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)81.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)22 適合径(Φmm)52~55
1個
575 税込633
翌日出荷

ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)92~165 エスコ品番EA463CB-165 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
5,680 税込6,248
翌日出荷

材質スチール亜鉛メッキ エスコ品番EA463G-115 内径(inch)3”
1個
3,570 税込3,927
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)71~95 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-95 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)20 適合径(Φmm)32~35
1個
290 税込319
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)18 適合径(Φmm)23~25
1個
235 税込259
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)18 エスコ品番EA463SC-25
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)143.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)24 適合径(Φmm)80~85
1個
620 税込682
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)14.3 適合径(Φmm)143~165 入数10個
1箱(10個)
13,200 税込14,520
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)92~165 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-165 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,410 税込7,051
当日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)83~105 エスコ品番EA463CK-105 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります