バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BD-6
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。