7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム! アズワン品番65-9286-18
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り) アズワン品番65-9246-21
1台
17,700 税込19,470
翌日出荷

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り) アズワン品番65-9246-22
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無 アズワン品番65-9286-17
1台
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-21
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります