コンプレッサー・空圧機器・ホース :「対辺26mm」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。