材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-106
全長(mm)39
質量(g)約69
六角対辺(mm)27
ねじ有効長(mm)16.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-146
全長(mm)37.6
質量(g)約68
六角対辺(mm)27
ねじ有効長(mm)14×16.6
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-66
全長(mm)56
質量(g)125
穴径(Φmm)13
六角対辺(mm)27
有効長(mm)【ねじ】16
適合ホース内径(Φmm)19
ステム有効長(mm)32
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39.5
対辺(mm)C:27、E:30
アズワン品番64-7855-25
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途水
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
六角対辺(mm)27
材質(シール)NBR/HNBR
取付ねじG1/2”
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。