材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-46
全長(mm)27.5
質量(g)約65
六角対辺(mm)28
ねじ有効長(mm)10×11
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。