コンプレッサー・空圧機器・ホース :「引き金」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09
1個
340 税込374
当日出荷

1セット
985 税込1,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185 質量(g)620 穴径(Φmm)3 容量(L)1 使用圧力(MPa)0.5~0.8 ノズル長(mm)300 吸入口サイズG1/4" 吐出空気量(L/min)200l/min 使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm) アズワン品番68-1862-77
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

ノズル長(mm)100 エア量(L/min)340L/min 仕様シールド付(直径98mm) 使用圧力(MPa)0.5/0.8 使用範囲3m ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm 穴径3mm
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

ノズル長(mm)300~600(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-60 材質アルミ、プラスチック サイズ565×25×55 質量(g)160 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)185 エスコ品番EA123AE-13 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,160 税込4,576
当日出荷

暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製 アズワン品番65-3882-19
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷


仕様増量:3倍 材質(本体)POM製 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-2195-17 取付ねじサイズG1/4" エア流量(L/min)600
1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

ノズル長(mm)70 仕様増量ノズル仕様 セット内容本体、プラグ付 最高使用圧力1.0MPa 材質(ボディ)プラスチック製
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

ノズル長(mm)70 仕様増量ノズル仕様 最高使用圧力1.0MPa 材質(ボディ)プラスチック製
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-11 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

プラグ付。
穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-11A 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

ノズル長(mm)600~1200(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-120 材質アルミ、プラスチック サイズ870×25×55 質量(g)210 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)47 穴径(Φmm)1 エスコ品番EA123AC-11 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)58
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)【ノズル】12 エスコ品番EA123AM-23 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)840
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷


仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります