コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水道用ホース」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-4 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-1 長さ(m)0.4 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-7 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-6 長さ(m)1.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-3 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-5 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-2 長さ(m)0.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-20A 質量(g)202 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-18A 質量(g)173 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,410 税込2,651
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-19A 質量(g)185 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,510 税込2,761
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります