潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)190.3
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
貯油量(mL)200
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。