10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AG-13 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/8 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計 アズワン品番65-3882-95
1台
11,600 税込12,760
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-3 質量(g)550 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)50
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-24 質量(g)1900 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-22 質量(g)1900 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

使用圧力(MPa)0.05~1 エスコ品番EA153CD-2 質量(g)550 管接続口径1/4 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)50
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-23 質量(g)1900 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
8日以内出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-12 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
3日以内出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります