コンプレッサー・空圧機器・ホース :「硬線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に
材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線
エスコ品番EA125HC-15
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)22
特性保形性/透明性
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線
全長(mm)1000
質量(g)【吊下げ】200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。