6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ エスコ品番EA140DK-22 使用圧力(MPa)0.98
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC100V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC200V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります