さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • カナフレックス(1)
  • 三洋化成(27)
  • 千代田通商(229)
  • 潤工社(114)
  • エスコ
  • TOYOX(トヨックス)(41)
  • SMC(40)
  • 日之出化成(35)
  • 東拓工業(12)
  • 中部ビニール工業(11)
  • ブランドをもっと見る
  • (51)
  • (22)
  • 空気(53)
  • 粒体・粉体(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
  • 樹脂(54)
  • 0.68(10)
  • 0.7(11)
  • 0.8(5)
  • 0.9(11)
  • 0.98(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(4)
  • 1.8(2)
  • 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(53)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
関連キーワード
  • 耐寒ホース
  • 耐寒チューブ
  • 特殊耐寒チューブ
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
25mmx30m ウォーターホース エスコ25mmx30m ウォーターホースエスコ(1件のレビュー)
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.18エスコ品番EA124DK-25材質PVC特性耐寒
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,530税込9,383
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
22mmx30m ウォーターホース エスコ22mmx30m ウォーターホースエスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-22材質PVC特性耐寒
15mmx50m ウォーターホース エスコ15mmx50m ウォーターホースエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15外径(Φmm)20エスコ品番EA124DK-15材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.13使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
18mmx50m ウォーターホース エスコ18mmx50m ウォーターホースエスコ
24,200税込26,620
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18外径(Φmm)24全長(m)50耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-18材質PVC特性耐寒
15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,580税込3,938
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 20m ウレタンホース エスコ6.5mmx 20m ウレタンホースエスコ
7,150税込7,865
1本
8日以内出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-20材質ウレタン樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
8.5mmx 20m ウレタンホース エスコ8.5mmx 20m ウレタンホースエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-20材質ウレタン樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
8.5mmx 30m ウレタンホース エスコ8.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
15,500税込17,050
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
8.5mmx 10m ウレタンホース エスコ8.5mmx 10m ウレタンホースエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。<br />ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。<br />内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
19,000税込20,900
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
6mm フッ素樹脂チューブ エスコ6mm フッ素樹脂チューブエスコ
18,800税込20,680
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。<br />耐薬品性に優れています。<br />耐侯性、耐腐蝕性に優れています。<br />不燃性<br />外、内面にものが付着しにくい。<br />半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
4mm フッ素樹脂チューブ エスコ4mm フッ素樹脂チューブエスコ
11,400税込12,540
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。<br />耐薬品性に優れています。<br />耐侯性、耐腐蝕性に優れています。<br />不燃性<br />外、内面にものが付着しにくい。<br />半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
8mm フッ素樹脂チューブ エスコ8mm フッ素樹脂チューブエスコ
24,600税込27,060
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。<br />耐薬品性に優れています。<br />耐侯性、耐腐蝕性に優れています。<br />不燃性<br />外、内面にものが付着しにくい。<br />半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
10mm フッ素樹脂チューブ エスコ10mm フッ素樹脂チューブエスコ
31,500税込34,650
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。<br />耐薬品性に優れています。<br />耐侯性、耐腐蝕性に優れています。<br />不燃性<br />外、内面にものが付着しにくい。<br />半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ15mm ワイヤー入ウォーターホースエスコ
15,800税込17,380
1巻
翌日出荷
減圧に耐えバキューム用途に好適です。<br />耐圧力にすぐれ、軽量です。<br />耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。<br />耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。<br />連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。<br />持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手<br />ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付<br />安定感抜群の大型脚ゴム。<br />巻き取りやすい大型ハンドル<br />シール部は水漏れのないダブルパッキン方式<br />全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。<br />散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。<br />止水もレバー手元でできて、ムダがありません。<br />ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。<br />持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手<br />ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付<br />安定感抜群の大型脚ゴム。<br />巻き取りやすい大型ハンドル<br />シール部は水漏れのないダブルパッキン方式<br />全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。<br />散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。<br />止水もレバー手元でできて、ムダがありません。<br />ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

耐寒特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら