3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA112RE 寸法(mm)344×138×248(H) 質量(kg)11 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140 モーター(W)360 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) ポンプの種類油回転
1個
72,200 税込79,420
翌日出荷

逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル エスコ品番EA112AH 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 モーター(W)90 機能逆流防止機能 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム 電圧AC100V 使用圧力(MPa)0~5 最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1) オリフィス径(Φmm)5.0 方向切替:2方向 取付ねじRc3/8” 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)2.1(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60
1個
5,820 税込6,402
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります