コンプレッサー・空圧機器・ホース :「10mm エルボ」の検索結果
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-102
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ1/4
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-102
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-98
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/2
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316
形状エルボユニオン
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-78
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-09
ねじサイズR3/8"
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/4inchPT
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-10
ねじサイズR1/2"
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-08
ねじサイズR1/4"
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425HB-102
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ1/4
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/2
エスコ品番EA425HB-104
チューブサイズ(mm)10
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425HB-103
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ3/8
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-103
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ3/8
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-11
質量(g)約10
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。