12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体水アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
ホースバンドセットエスコ当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
12x10mm 異径ストレートユニオンエスコ翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-73チューブ外径×内径(mm)12×10
ホースクランプエスコ翌日出荷
10個入り。
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9適合ホース径(Φmm)12~22
ホースクランプセット(110個)エスコ翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
10x12mm 異径接続プラグエスコ翌日出荷
仕様チューブ外径:10×12mm材質ポリアミド樹脂質量(g)3使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-87
8mmx12mm レデューサーエスコ翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-84接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ6
12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体水アズワン品番64-7818-14適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12-20mm ホースクランプ(2個)エスコ翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-20バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
10mmx12mm レデューサーエスコ翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-85接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ8
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体水アズワン品番64-7818-13適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
8-12mm ホースクランプ(2個)エスコ翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-12バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~8~12
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398