コンプレッサー・空圧機器・ホース :「15a 配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-124
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)35.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)64
対辺(mm)22
寸法A(mm)15
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ1/2inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥495
税込¥545
翌々日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-124
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.7
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)35.2
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-104
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.2
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)33.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。