コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)10~19 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)10~19 アズワン品番64-7850-87 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)18 適合径(Φmm)17~19
1個
260 税込286
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-141 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-137 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)18 エスコ品番EA463SC-19
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-66 全長(mm)56 質量(g)125 穴径(Φmm)13 六角対辺(mm)27 有効長(mm)【ねじ】16 適合ホース内径(Φmm)19 ステム有効長(mm)32
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)16~19 アズワン品番64-7850-53 入数10個
1袋(10個)
630 税込693
翌日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)16~19 アズワン品番64-7850-35 入数2個
1袋(2個)
150 税込165
翌日出荷

1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-17 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-195 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

内径(Φmm)19 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-19 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-8.5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法C(mm)20 寸法T(mm)19 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B1(mm)Φ7.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
400 税込440
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
1,510 税込1,661
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,110 税込2,321
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-23 全長(mm)22.2 質量(g)約21 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)8×9
1個
450 税込495
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
940 税込1,034
翌日出荷

材質合金 寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2196-61
1台
3,070 税込3,377
当日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)197~219 エスコ品番EA463CE-219 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,360 税込9,196
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)197~219 エスコ品番EA463CK-219 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります