用途低圧・低トルク向け
材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール
厚さ(mm)0.5
適合外径(Φmm)7~11
バンド幅(mm)6.5
適合径(Φmm)7~11
アズワン品番64-7850-85
入数10個
ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)41~51
アズワン品番64-7850-41
入数2個
1袋(2個)
¥200
税込¥220
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)41~51
アズワン品番64-7850-59
入数10個
1袋(10個)
¥845
税込¥930
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
翌日出荷
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)336×181×437(H)
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)20
1台
¥89,600
税込¥98,560
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。