コンプレッサー・空圧機器・ホース :「35mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)20
適合径(Φmm)32~35
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-35
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-48
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)20~35
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)23~35
1袋(50個)
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)35/42
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-39
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
内径(Φmm)35
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-35
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,750
税込¥8,525
当日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質鉄
全長(mm)235
使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
アズワン品番64-7851-10
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-36
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合銅管
全長(mm)135
適合管外径(Φmm)1/8"~1-3/8"(3~35)
適合替刃EA203A-11
1個(1個)
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-33
全長(mm)35
質量(g)約27
六角対辺(mm)22
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)12
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)135~155
ホース内径(inch)4"
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)1.8
破壊圧力(MPa)7.5
エスコ品番EA125F-4
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)35
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)35
ホース外径(Φmm)45~53
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-33
全長(mm)35
質量(g)約24
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-21
寸法(mm)14×35
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-31
寸法(mm)14×35
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)49
対辺(mm)C:35、E:38
アズワン品番64-7855-26
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98
アズワン品番64-2196-65
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28
寸法(mm)35×89
材質(本体)C3604
質量(g)400
ポート数2
管接続口径1
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
アズワン品番65-5663-32
1本
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。