371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ユニオン エスコ品番EA425JC-4 チューブサイズ(mm)4
1個
405 税込446
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
275 税込303
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425JE-4 チューブサイズ(mm)4
1個
830 税込913
翌日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA425HC-4 チューブサイズ(mm)4
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-93
1個
115 税込127
翌日出荷

1個
245 税込270
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-88
1個
100 税込110
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425HG-4 チューブサイズ(mm)4
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425HF-4 チューブサイズ(mm)4
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-28
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-81
1個
75 税込83
翌日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-4 全長(mm)31.6 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

エスコ品番EA425TB-41 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-81 接続継手径(Φmm)4 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
230 税込253
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-13
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-60 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425LA-41 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
210 税込231
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-104 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
345 税込380
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-204 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
435 税込479
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)52 内径(Φmm)2 全長(m)1.2(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-90
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
695 税込765
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-41 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-42 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります