4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)-65~260 内径(Φmm)4.35 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6.35 使用温度(℃)最高260 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気、水 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様使用トルク範囲:25~35N/m 付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット 全長(mm)150 質量(g)900 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)270 能力(mm)5 ホース接続径3/8(10mm) 吸入口サイズ1/4(6.35mm) アズワン品番64-2198-27 使用コンプレッサ2.2kW 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用 付属品専用オイル15cc、排気口パッキン エスコ品番EA112CA 寸法(mm)62×55×82 回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨) 到達圧力(Pa)598 ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”) 吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア) 吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア) ポンプの種類油回転
1個
32,400 税込35,640
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります