特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-90 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)70~90
1個
320 税込352
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)70~90 入数5個
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-98 入数2個 適合ホース径(Φmm)70~90
1袋(2個)
200 税込220
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-05 入数10個 適合ホース径(Φmm)70~90
1袋(10個)
925 税込1,018
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-110 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)90~110
1個
345 税込380
欠品中

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)90~110 入数5個
1袋(5個)
690 税込759
翌日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-07 入数10個 適合ホース径(Φmm)90~110
1袋(10個)
1,010 税込1,111
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-03 入数2個 適合ホース径(Φmm)90~110
1袋(2個)
230 税込253
当日出荷

材質スチール亜鉛メッキ 対辺(mm)7(ナット)
1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
1袋(5袋)ほか
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” フィルター穴径(μm)5 調整圧力(MPa)0.049~0.97
1個(1個)
5,870 税込6,457
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
375 税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA153C-26 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)198 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
全長(mm)90 適合管外径(インチ)3/4”(20mm)
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

寸法(mm)90×175(H) 質量(g)600 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)90 アズワン品番64-2198-08 オイル量(mL)35ml
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷


持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-28 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 管接続口径1 全高(mm)198 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります