9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック 容量(mL)オイル容量:35 質量(g)224 全高(mm)120 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” 面間寸法(mm)40
1個(1個)
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
825 税込908
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります