絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,588)
  • CKD(268)
  • ParkerTAIYO(56)
  • New-Era(ニューエラー)(42)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • ジョプラックス(12)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • コガネイ(8)
  • TRUSCO(6)
  • ミラプロ(6)
  • Festo(6)
  • 岩田製作所(4)
  • 三洋化成(4)
  • JTC(4)
  • IBS(4)
  • 日東工器(3)
  • パオック(3)
  • いけうち(3)
使用流体
  • 空気(4)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.47(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-30
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ雌ねじカップリング(アルミ製)エスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
形状カップリング
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8/ 6X2 Y型ユニオン エスコ8/ 6X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

30度特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース