絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(869)
  • Festo(309)
  • PISCO(ピスコ)(80)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(31)
  • ニッタ(30)
  • アオイ(26)
  • CKD(21)
  • コガネイ(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 千代田通商(6)
  • ジョプラックス(6)
  • 潤工社(5)
  • TRUSCO(5)
  • 八興(5)
  • Piab(ピアブ)(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • RS PRO(4)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(13)
  • 黄銅(真鍮)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 1.0(1)
  • 1.47(1)
  • 3.5(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g1/4
  • g1/4 継手
  • g1/4 r1/4
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,900税込10,890
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
頑丈に作られています。
材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)127~140ねじサイズM12×110mmホース内径(inch)4
115-145mmホースクランプ エスコ115-145mmホースクランプエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-145内径(inch)3-1/2”
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
117-140mm 万能クランプ(10個) エスコ117-140mm 万能クランプ(10個)エスコ
12,500税込13,750
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)117~140入数10個
15.0mm ステム型カップリング エスコ15.0mm ステム型カップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1420型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
ダストプラグ(アルミ製) エスコダストプラグ(アルミ製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-44全長(mm)40質量(g)約39六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-34全長(mm)39質量(g)約29六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコG 1/2"x14.5mm 雌ねじステムエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”エスコ品番EA141AT-54タケノコ径(Φmm)14.5
両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ両口エルボユニオン(ステンレス)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316形状エルボユニオン
G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコG 1/2"x14.5mm 雌ねじステムエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)13アズワン品番64-7819-84タケノコ径(Φmm)14.5
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
5mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
87,200税込95,920
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース