絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,785)
  • コガネイ(97)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • Festo(56)
  • NORGREN(42)
  • CKD(40)
  • ニッタ(30)
  • 千代田通商(19)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • Transair(12)
  • PREVOST(11)
  • 近畿製作所(7)
  • フジキン(7)
  • Legris(レグリ)(7)
  • ULVAC(アルバック)(6)
  • 潤工社(5)
  • TRUSCO(5)
  • 日東工器(5)
使用流体
  • (1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
143-165mm 万能クランプ(10個) エスコ143-165mm 万能クランプ(10個)エスコ
12,900税込14,190
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-6長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム エスコG 1/2"x16.5mm 雌ねじステムエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”エスコ品番EA141AT-4A使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズG(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-15質量(g)約254使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
27.0mm ステム型カップリング エスコ27.0mm ステム型カップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1640型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sg1特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース