コンプレッサー・空圧機器・ホース :「L型」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-75
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-74
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-76
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-54
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-51
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-46
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-2197-45
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA112H
排気速度(50/60Hz)(L/min)30
吐出口径UNF7/16-20(1/4”)
吸込口径UNF7/16-20(1/4”)
ポンプの種類油回転
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。