仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-39
1台
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番65-9286-37
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無
アズワン品番65-9286-17
1台
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-38
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。