10mm T型ユニオンエスコ翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)24使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-63最小穴径(mm)Φ8
10mm T型ユニオンエスコ翌日出荷
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)139.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-72ねじサイズR(PT)1/2"
10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)84.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-71ねじサイズR(PT)3/8"
10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ翌日出荷
質量(g)56.7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-70ねじサイズR(PT)1/4"
スパイラルニップルエスコ翌日出荷
スパイラルダクトの差込用継手
管同士の接続時に使用します。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3