掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
寸法(mm)178×95×205
色オリーブグリーン
質量(g)750
電圧(V)100
許容電流(A)15
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)5
定格電流(A)6
アズワン品番65-9286-31
1台
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-5
材質ポリウレタン
常用圧力(MPa)0.69
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)33~57
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-57
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)27~51
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-51
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,650
税込¥2,915
翌々日出荷
1袋(2個)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-5669-58
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-67
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-5A
材質ウレタン
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DR-5A
材質ウレタン
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番65-9286-30
1台
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
寸法(mm)90×175(H)
質量(g)600
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)90
アズワン品番64-2198-08
オイル量(mL)35ml
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)
型番FP-22M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-08
1台
¥593,300
税込¥652,630
7日以内出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。