8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下 エスコ品番EA153C-2 質量(g)300 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)35 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-23 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-24 質量(g)700 取付方式ブラケット付 管接続口径1/2 全高(mm)175 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-22 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
欠品中

エスコ品番EA153C-26 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)198 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-28 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 管接続口径1 全高(mm)198 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります