97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR 使用圧力(MPa)1 ねじサイズRc3/8"
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
840 税込924
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-3 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-09
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)18 エスコ品番EA463SC-31
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)20 エスコ品番EA463SC-39
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)21~38 エスコ品番EA463CC-38 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,850 税込5,335
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-30 オレンジ 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-32 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)20~32
1個
315 税込347
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-321 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-381 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)20 エスコ品番EA463SC-35
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)17~32 エスコ品番EA463CC-32 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,850 税込5,335
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)238~311 エスコ品番EA463CC-311 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
13,000 税込14,300
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-103 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)32.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,130 税込1,243
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-63 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)29 寸法A(mm)12 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
830 税込913
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
940 税込1,034
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-123 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法L1(mm)34.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,290 税込1,419
翌日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-23 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-44
1個
745 税込820
当日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-3 ねじの種類Rc ねじサイズ3/8
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

エスコ品番EA153C-26 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)198 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” エスコ品番EA140ER-3 20型 質量(g)96 使用圧力1.47
1個
650 税込715
当日出荷

エスコ品番EA153CB-23 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AC-13 質量(g)約230 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)85 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 面間寸法(mm)56 エア流量(L/min)1350 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径3/4 エスコ品番EA153CB-26 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
当日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-47
1個
745 税込820
翌日出荷

1個
460 税込506
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)110 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-27 分岐数2連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個(170mL)ほか
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング