5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DC-2 寸法L(mm)36 呼び径1/4inch 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
785 税込864
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング