コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m110」の検索結果
関連キーワード
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM10×1
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-110
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
頑丈に作られています。
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)127~140
ねじサイズM12×110mm
ホース内径(inch)4
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。