耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
エスコ品番EA124DK-15
材質PVC
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.13
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18
外径(Φmm)24
全長(m)50
耐圧(MPa)0.2
エスコ品番EA124DK-18
材質PVC
特性耐寒
1本
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-85
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-10
色青
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-195
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥33,900
税込¥37,290
8日以内出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-31
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)1
脆化温度(℃)-50
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)50
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-155
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18
ホース外径(Φmm)24
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-32
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.9
脆化温度(℃)-50
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-23
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.8
脆化温度(℃)-38
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
ホース長さ(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-15
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.58
脆化温度(℃)-40
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)50
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-185
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-501
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-67
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-68
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.8
使用流体水
耐寒性脆化温度-39(℃)
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-56
1巻
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル
エスコ品番EA112AH
寸法(mm)250×110×235(H)
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)36
排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30
モーター(W)90
機能逆流防止機能
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
エスコ品番EA112RE
寸法(mm)344×138×248(H)
質量(kg)11
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140
モーター(W)360
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。