コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ptネジ」の検索結果
関連キーワード
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DB-2
寸法L(mm)41
呼び径1/4inch
寸法H(mm)14
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DC-2
寸法L(mm)36
呼び径1/4inch
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DJ-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DB-3
寸法L(mm)42
呼び径3/8inch
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CC-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DH-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DC-3
寸法L(mm)37
呼び径3/8inch
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DB-4
寸法L(mm)45
呼び径1/2inch
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DH-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)54.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DJ-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)49.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DH-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DJ-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51.5
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CH-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CJ-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-102
全長(mm)27
質量(g)約16
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)11
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム
寸法(mm)127×27×103
型20
使用圧力(MPa)1.5
分岐数4
ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
¥6,160
税込¥6,776
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-49
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-50
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-48
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
質量(g)200
全高(mm)90
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-53
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-08
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-123
全長(mm)26.6
質量(g)約23
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11×11.6
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-44
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-52
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
エスコ品番EA141AV-352
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AV-358
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)3/8”
エスコ品番EA140ER-3
型20型
質量(g)96
使用圧力1.47
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)1/2”
エスコ品番EA140ER-4
型20型
質量(g)102
使用圧力1.47
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-108
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。