絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,203)
  • RS PRO(230)
  • Festo(151)
  • ニッタ(75)
  • PISCO(ピスコ)(60)
  • フロウエル(60)
  • CKD(54)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(42)
  • NORGREN(39)
  • FIT-ONE(35)
  • 八興(26)
  • フジキン(25)
  • SK11(16)
  • ウシオライティング(15)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • PREVOST(15)
  • TBC(タブチ)(14)
  • アオイ(13)
使用流体
  • (28)
  • (8)
  • 溶剤(17)
  • 空気(28)
  • 薬品(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(3)
  • 0.6(11)
  • 0.65(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(4)
  • 0.78(4)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 0.98(1)
  • 1(9)
  • 1.3(3)
  • 1.6(6)
  • 1.8(2)
  • 2.4(3)
材質
  • 樹脂(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(62)
  • 1,500-10,000円(93)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfeチューブ インチ
  • ptfe ホース
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂チューブ エスコフッ素樹脂チューブエスコ
22,900税込25,190
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-5B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
21,900税込24,090
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
10mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HC-10チューブサイズ(mm)10
8mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ8mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-8チューブサイズ(mm)8
4mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ4mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-4チューブサイズ(mm)4
12mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ12mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-12チューブサイズ(mm)12
12mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ12mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-12チューブサイズ(mm)12
8mm フッ素樹脂チューブ エスコ8mm フッ素樹脂チューブエスコ
29,600税込32,560
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)エスコ
3,180税込3,498
1個
当日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425HG-6チューブサイズ(mm)6
10mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ10mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-10チューブサイズ(mm)10
6mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
2,180税込2,398
1個
欠品中
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-6チューブサイズ(mm)6
4mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ4mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-4チューブサイズ(mm)4
4mm フッ素樹脂チューブ エスコ4mm フッ素樹脂チューブエスコ
13,700税込15,070
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
10mm フッ素樹脂チューブ エスコ10mm フッ素樹脂チューブエスコ
37,800税込41,580
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ6mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-6チューブサイズ(mm)6
8mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ8mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-8チューブサイズ(mm)8
6mm フッ素樹脂チューブ エスコ6mm フッ素樹脂チューブエスコ
22,600税込24,860
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-8チューブサイズ(mm)8
12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425HG-12チューブサイズ(mm)12
6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-6チューブサイズ(mm)6アズワン品番64-7848-22
10mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-10チューブサイズ(mm)10アズワン品番64-7848-23

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース