絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(10)
  • SMC(81)
  • TOYOX(トヨックス)(43)
  • ニッタ(38)
  • 千代田通商(31)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(31)
  • エスコ(30)
  • New-Era(ニューエラー)(28)
  • 十川産業(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
  • 日東工器(19)
  • FIT-ONE(18)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • 弘進ゴム(11)
  • ノーブランド(11)
  • カクイチ(11)
  • 小澤物産(OZC)(11)
  • TRUSCO(10)
使用流体
  • その他(1)
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(1)
  • (16)
  • (15)
  • 溶剤(1)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(13)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(16)
  • 酒類(8)
  • 食品(9)
  • 飲料(10)
  • 香料・化粧品(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.8(3)
  • 1(4)
  • 1.0(2)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレッシャーホース Φ19X50m 八興プレッシャーホース Φ19X50m八興
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
679税込747
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
929税込1,022
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
9,998税込10,998
1巻(1m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
629税込692特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
7,898税込8,688
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
スチームホース 八興スチームホース八興
38,796税込42,676
1巻
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
スプリングホース ESP カット 八興スプリングホース ESP カット八興(4件のレビュー)
859税込945特価
1巻(1m)
当日出荷から6日以内出荷
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
エイトロックB E-ELB 八興エイトロックB E-ELB八興
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
サンフーズ 八興サンフーズ八興
24,980税込27,478
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)20透明仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
スーパー柔軟フッ素スプリング 八興スーパー柔軟フッ素スプリング八興
12,980税込14,278
1巻(1m)
翌々日出荷から9日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)八興
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
スプリングホース ESP 八興スプリングホース ESP八興
43,980税込48,378
1巻(50m)
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
KYコイル 八興KYコイル八興
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
サンフーズ 19×26 カット 八興サンフーズ 19×26 カット八興
1,398税込1,538
1巻(1m)
4日以内出荷
材質PVCトラスコ品番814-6321透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
柔軟フッ素ホース 19×26 カット 八興柔軟フッ素ホース 19×26 カット八興
6,798税込7,478
1巻(1m)
4日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6263内径(Φmm)19外径(Φmm)26
【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ八興
1,320税込1,452
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など特性低臭、耐薬品
KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興KYサンフーズ E-KYSシリーズ八興
1,298税込1,428
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
KYサンフーズ 19×26 カット 八興KYサンフーズ 19×26 カット八興
1,398税込1,538
1巻(1m)
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)19外径(Φmm)26特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6292長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYコイル 八興KYコイル八興
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース