コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ホース 8.5」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
トラスコ品番814-6316
質量(g)170
タイプソケット
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
トラスコ品番814-6314
質量(g)95
タイププラグ
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
質量(g)110
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
使用流体空気
トラスコ品番814-6280
質量(g)80
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
使用流体空気
トラスコ品番814-6278
質量(g)75
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
19日以内出荷
使用流体空気
トラスコ品番814-6276
質量(g)80
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。