コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水道用ゴムホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。