KYサンフーズ E-KYSシリーズ八興5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ八興5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸色ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など特性低臭、耐薬品
KYサンフーズ 19×26 カット八興6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)19外径(Φmm)26特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性色ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6292長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 15×22 カット八興5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)15外径(Φmm)22特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性色ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6291長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)105使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 12×18 カット八興(1件のレビュー)7日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性色ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6290長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)85使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 10×16 カット八興9日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)10外径(Φmm)16特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性色ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6289長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 10×16 10m八興6日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー外径(Φmm)16色ナチュラル長さ(m)10特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)トラスコ品番814-6288質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~65材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ八興(1件のレビュー)当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10色ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3